キャンパス まとめがはかどるノートふせん

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ドットB罫 注文コード43031994 品番メ-NT150BTS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キャンパスノートと同じ原紙を使っているから、ノートと一緒に使いやすい。
使用しているノートに合わせて罫線の幅がA罫、B罫から選べる。
ノートに貼っても見やすいサイズ。
きれいに書けるドット罫が両面に印刷されている。
糊(幅8mm)に沿ってミシン目が入っているから、まっすぐつけたせて、何度も折り返してきれいにしまえる。
表紙デザインがキャンパスノートとマッチするから、一緒に持ち運びやすい。

寸法(縦×横)(mm)160×110 タイプサイドタイプ ドットB罫 商品構成単色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43031985
2022-06-16
用途:
手書きの簡易見積り書
製造業

お客様宅に訪問して簡易見積り作業予定をその場で書いてお渡しできる。
ふせんなのでカレンダーにピタッと貼ってくれる。

1人が参考にしています
対象商品:
43031967
2021-12-16
用途:
勉強
金融・保険業

ちょっと追加書きしたい時にとても重宝します。
ページを変えずに記入出来るので助かります。
全商品10%引き時に購入出来て良かったです。

対象商品:
43031967
2021-08-21
用途:
メモ書き使用
教育・研究機関

沢山のメモをするときに、紙面が大きいので使いやすいので繰り返し購入しています。便利です。

対象商品:
43031967
2021-03-31
用途:
注意や伝達事項を書くときに使います。
教育・研究機関

この大きさの付箋は沢山書けるので助かります。再度注文しました。

対象商品:
43031994
2020-06-16
用途:
勉強
その他業種

ノートに貼って使用できるところが便利です!とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする