GS-041 フットレスキュー(踏み抜き防止ソール) ライフテースト 43032028 GS-041 フットレスキュー(踏み抜き防止ソール) ライフテースト 43032028

フットレスキュー(踏み抜き防止ソール)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 43032028 品番 GS-041
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軽くて強い樹脂素材。釘、ガラス片などの足裏への貫通を防止!
安心・安全なインソール(中敷き)、クッション性素材で長距離でも疲れにくい。

用途
通常歩行中の真下からの危険物の踏み抜きを防止します。
防災用品や帰宅困難用としても便利。
適合サイズ(cm)19〜23 材質(表面)EVA サイズM タイプ子供・女性用
注意
※中敷単体でのJIS合格品ではありませんので、ご注意ください。
※これは一般用商品です。
※メーカーによっては靴のサイズが異なる場合がありますので、少しずつ調整してください。
※商品に印字しているサイズは、大きめに設定していますので、靴のサイズに合わせて少しずつ調整してください。
※釘やガラス片などの散乱した場所への飛び降りなどは絶対にしないでください。
※本商品は真下から貫通防止を目的としていますので、靴の上部・横方向などからの突き刺しには効果はありません。
※一度でも、釘、ガラス片などによる貫通防止をした場合は、再度の使用はおやめください。
※踏貫性能が低下しますので、折り曲げたり、穴を開けるなどの加工はおやめください。
※足に痛みやかぶれ、湿疹、キズがみられる時は誤使用をお止めください。また、血行障害のかたは医師に相談の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43032028
2024-09-04
用途:
防災グッズとして
その他業種

サイズに合わせて切ろうとしましたが一般的なハサミでは切れないようです。たしかに鋭利なものからの保護が目的なのでハサミで簡単には切れるわけないですよね。。。みなさんどうやって切っているのでしょうか。

対象商品:
43032037
2024-07-14
用途:
長靴用

他社製品からの買い替えです。

踏み抜き防止素材とクッション材との2層になっているので、想像していたよりは厚い目の印象です。

クッション性がある分、履き心地は多少良いかと思います。

福山ゴムの長靴(ノーカーズ#3 サイズ27〜28)に入れて使用していますが、ジャストサイズで切らずにピッタリ納まりました。

もともと靴のサイズに余裕があったので、このソールを入れてちょうどよいフィット感になりました。

パッケージの説明を読めば何となく分かるとは思いますが、
どちらの面を上にして使うのか明記されていないので最初は戸惑いました。

商品写真の白い面が底面、反対側の青いクッション材の面が上面になるように靴に入れて使うのが正解のようです。

実際に釘とか刺さったことはないので、踏み抜きに対する性能は分かりませんが、安心して作業できそうです。

価格も手ごろで満足しています。

対象商品:
43032037
2022-04-18
用途:
災害用に購入!
製造業

少々、硬いですが
災害時、安全に歩行するためには
安心だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする