アスユニ
アスユニの 安全長靴・長靴
アスユニの 耐油長靴/衛生長靴
PVC耐油長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
43032125
品番
AS-315_ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
形状
ハイカット
サイズ(cm)
25
機能
耐油底、抗菌、防臭
色
ブラック
種類
作業靴
靴タイプ
長靴
材質(アッパー)
PVC
足幅
3E相当