SS5Y5-11SNDN-16B-C6AA-NA S Series(SS5Y5-11SNDN) SMC 43032158

S Series(SS5Y5-11SNDN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43032158 品番 SS5Y5-11SNDN-16B-C6AA-NA
参考基準価格(税別)¥79,810 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
バルブ連数16 ポート取出位置【P・E】(B) 両側 ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(AA) 直接取付 仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(11) 裏配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする