アスユニ
アスユニの 安全長靴・長靴
アスユニの 先芯なし長靴
PVC軽半長
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
43032274
品番
AS-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
ミドルカット
サイズ(cm)
25.5
機能
軽量、吸汗性ドライ裏地
色
ブラック
種類
作業靴
靴タイプ
半長靴
材質
PVC
足幅
3E相当