アスユニ
アスユニの 安全長靴・長靴
アスユニの 先芯入り長靴
PVC安全長ショート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
43032344
品番
AS-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
足幅
3E相当
色
ブラック
材質(先芯)
鋼
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
半長靴
サイズ
LL
材質(甲被)
PVC
機能
耐油、吸汗性ドライ裏地、先芯入、フード付、反射テープ付
材質(底部)
PVC