アスユニ
アスユニの 安全長靴・長靴
アスユニの 先芯入り長靴
安全ゴム長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
43032378
品番
AS-550_ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
25
色
ブラック
材質(先芯)
樹脂
種類
安全長靴
靴タイプ
長靴
材質
ゴム(配合率55%)
機能
吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き
足幅
3E相当