※背面
アスユニ
アスユニの 安全長靴・長靴
アスユニの 先芯入り長靴
安全ゴム長靴 踏み抜き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
43032509
品番
AS-570_ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
機能
吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き、踏抜き、内部メッシュ加工
足幅
3E相当
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
材質(先芯)
鋼
種類
安全長靴
靴タイプ
長靴
材質
ゴム(配合率55%)