アスユニ
安全ゴム長靴 超軽量
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
43032667
品番
AS-580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E相当
色
ブラック
機能
吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き、踏抜き、内部メッシュ加工、超軽量
材質
ゴム
形状
ハイカット
種類
安全長靴
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
長靴