ライトガン霧長くん

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43032728 品番1133100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

従来の遠距離用ピストルにビックフードをつけることによってフード後部穴より空気の吸い込みがアップした霧の遠距離ピストルです。
つまみの調節で直射から円錐の切替が容易にでき、バルブはレバー式によるワンタッチで扱えます。

用途果樹全般、平面野菜、ハウス、立木野菜 全長(mm)260 質量(g)435 取付ねじG1/4 機能ストップ機構付、直射/噴霧切り替え 水量(L/min)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:8.5、噴霧3.9:、【2.0】直射9.7:、噴霧:4.6、【2.5】直射:10.9、噴霧:5.3、【3.0】直射:12.2、噴霧:5.9 到達距離(m)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:13.0、噴霧:6.5、【2.0】直射:14.0、噴霧:7.0、【2.5】直射:14.0、噴霧:7.0、【3.0】直射:14.0、噴霧:7.5 噴出穴径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする