ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 印刷用クロス
MA210G グレー永久糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50m)
注文コード
43033349
品番
MA210G_1370_50
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
中長期用 溶剤インクジェット対応メディア。柔らかく、上質な中長期用ポリメリック塩ビ。隠蔽性のあるグレー永久糊付タイプです。
用途
屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
厚さ(μm)
75
粘着性
あり
素材
PVC
ロール幅(mm)
1370
ロール長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
75
粘着タイプ
グレー永久糊
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970