ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 印刷用クロス
写楽スーパーグロスTL 再剥離糊付グロス乳半塩ビフィルム(1350mm×30m)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
注文コード
43033437
品番
SHSGTL_1350_30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
屋外中期用 溶剤インクジェット対応乳半メディア。光沢の乳半塩ビに、糊残りの少ない再剥離粘着の組み合わせです。
用途
屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
厚さ(μm)
120
粘着性
あり
素材
PVC
ロール幅(mm)
1350
ロール長さ(m)
30
基材厚さ(μm)
120
粘着タイプ
透明再剥離
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970