ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 印刷用クロス
溶剤用合成紙アルファ160糊付 グレー糊付マット合成紙(1270mm×30m)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
注文コード
43033525
品番
SLEPNN_1270_30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
屋内用 溶剤インクジェット対応糊付合成紙。エコノミータイプの合成紙-溶剤用合成紙アルファ160のグレー糊付タイプです。
用途
屋内看板、ディスプレイ等。
厚さ(μm)
138
粘着性
あり
素材
PP
ロール幅(mm)
1270
ロール長さ(m)
30
基材厚さ(μm)
138
粘着タイプ
グレー永久糊
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970