ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 印刷用クロス
写楽LCターポリングロス (1370mm×50m)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50m)
注文コード
43033604
品番
SLCTM_1370_50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
屋外短期用 溶剤インクジェット対応グロスターポリン。低価格のグロスターポリン。横断幕や捨て看板等に最適。
用途
屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
材質
PVC+ポリエステル
厚さ(μm)
260
表面
(質感)グロス
粘着性
なし
素材
PVC+ポリエステル
ロール幅(mm)
1370
ロール長さ(m)
50
基材厚さ(μm)
260
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970