カジメイク
カジメイクの バッグ・キャップ
カジメイクの キャップ
カジメイクの メッシュキャップ
カモフラメッシュキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43033988
品番
6513
参考基準価格(税別)
¥1,089
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
メッシュ部分が半分以上で夏場も涼しく活用出来ます。
額部のワッペンとカモフラ柄でカジュアル感を出し私服と合せてもOKです。
色
グレーカモ
サイズ
フリー
混率(%)
メッシュ部分:ポリエステル100、フロント・ひさし:綿100
頭囲(cm)
57〜60