カジメイク
カジメイクの バッグ・キャップ
カジメイクの キャップ
カジメイクの 作業帽
カジュアルワークキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43034067
品番
6518
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ワークキャップのツバ部分をスウェード調にする事で、カジュアル性を高めました。
色
インディゴ
サイズ
フリー
混率(%)
綿100、ひさし:ポリエステル100
頭囲(cm)
57〜60