カジメイク
カジメイクの ワーキングウェア
カジメイクの トップス
カジメイクの オールシーズン トップス
激ラクデニムブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43034216
品番
6820
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,597
販売価格(税別)
¥
5,088
バスケットに入れる
動きやすい伸縮性のあるストレッチ素材を使用したワークデニムブルゾンです。
色
ブラック
サイズ
M
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿80、ポリエステル19、ポリウレタン1
着丈(cm)
59
適応身長(cm)
160〜170
適応胸囲(cm)
84〜92