激ラクデニムカーゴ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43034243 品番 6824
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

動きやすい伸縮性のあるストレッチ素材を使用したワークデニムカーゴパンツです。

ネイビー サイズL 種別パンツ/スラックス 混率(%)綿80、ポリエステル19、ポリウレタン1 股下(cm)78 適応胴囲(cm)80〜86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43034295
2021-11-19
用途:
建築作業時
株式会社テクナ 様 (建設業・工事業)

デニムの風合い、シルエット、ストレッチ、価格、どれも大変満足のいく商品でした。リピート確定です。周りの仲間にも勧めています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする