エルゴグリップ 欧文日付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43034864 品番 NFD-36G
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。

材質エラストマー(グリップ)、PP再生樹脂(グリップ芯材) 寸法(mm)26.0×26.0×100.7 質量(g)30 文字種別欧文日付 シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ 印字桁数(桁)3連 書体ゴシック体 文字サイズ6号3連 印面サイズ(mm)11.5×2 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43034864
2020-09-13
用途:
仕事での事務作業時
サービス業

手書きで書きにくい細かなマスのなかに日付を印字できるので重宝しています。
細かいながら文字が潰れることなく陰影もきれいに押せます。
何より、手書きと違って文字にバラツキもないので台帳が見やすく、スッキリします!

対象商品:
43034864
2020-04-05
用途:
捺印時に日付をつける時
電気・ガス・熱供給・水道業

日付の変更、押印ともに使いやすいです。業務に役立たせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする