エルゴグリップ 欧文日付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43034889 品番 NFD-3M
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。

書体明朝体 文字サイズ3号 質量(g)47 材質ABS再生樹脂、PP再生樹脂 寸法(mm)38.3×28.5×97.6 文字種別欧文日付 シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ 印面サイズ(mm)26.5×4.5 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00659224
2019-12-07
用途:
日付印に
株式会社NeL95成和 様 (不動産業)

日付印に使用しています、使用感は普通と思います。役には立ちます

対象商品:
00659215
2016-12-23
用途:
資料作成時等に使用
兼松精鍍工業有限会社 様

値段の割に使いやすい。何度か購入しているが次もこれを買います。

対象商品:
00659215
2013-11-19
用途:
伝票に日付を入れる
日ポリ産業株式会社 様

もちても握りやすく使いやすいです。

対象商品:
00659215
2017-04-12
用途:
書類

私の確認ミスで思っていたより小さくて 少々使い勝手が悪くなってしまいました。

対象商品:
00659215
2016-06-24
用途:
事務作業
有限会社スタジオ・オカムラ 様 (製造業)

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする