エルゴグリップ 欧文日付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43034898 品番 NFD-4G
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。

書体ゴシック体 文字サイズ4号 印面サイズ(mm)4×22.5 材質ABS再生樹脂、PP再生樹脂 寸法(mm)34.428.5×94.1 質量(g)42 文字種別欧文日付 シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43034907
2023-12-07
用途:
日付スタンプ
医療・福祉・介護関連業

申し分ない。価格も安く、想像通りで使い勝手はいい。

対象商品:
00659242
2012-10-05
用途:
日付に

手書きより速くて楽。
良い。

1人が参考にしています
対象商品:
00659233
2015-02-25
用途:
日付
蒜山ソイル工業有限会社 様

ゴムが早く切れます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする