曜日別特売
NFB-3G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 43034943

NFB-3G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 43034943
NFB-3G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 43034943
NFB-3G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 43034943
NFB-3G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 43034943
NFB-3G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 43034943
NFB-3G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 43034943
NFB-3G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 43034943
NFB-3G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 43034943
NFB-3G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 43034943

回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
書体ゴシック
内容量1個注文コード43034943品番NFB-3G
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ3号書体ゴシック文字種別欧文トビ日付寸法(mm)55.6×28.5×98.1質量(g)61シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印面サイズ(mm)42.5×5グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43034959
2023-11-21
用途: 伝票の日付印
建設業・工事業

以前のがはがれて壊れたため購入。昔から付き合いのある文具店は閉店していて、モノタロウで品番から検索して同じものがあってよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする