NFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 43035047

NFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 43035047
NFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 43035047
NFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 43035047
NFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 43035047
NFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 43035047
NFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 43035047
NFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 43035047
NFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 43035047
NFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 43035047
NFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 43035047

回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
書体ゴシック体
内容量1個注文コード43035047品番NFD-0G
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。
印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ初号書体ゴシック体文字種別欧文日付寸法(mm)80.5×41×147.5質量(g)138シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印面サイズ(mm)62.5×11.5グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43035047
2022-09-08
用途: 段ボールにLOT番号の押印

リピート発注です。
問題なく使用でき、あまり店舗にない初号なので時間的に助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする