シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
回転ゴム印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43035135
品番
NFD-4G/H
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
文字種別
欧文日付
書体
ゴシック体
文字サイズ
4号
寸法(mm)
34.0×28.5×94.0
質量(g)
44
シリーズ
回転ゴム印エルゴグリップ
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応