曜日別特売
24-1920 OA対応シール札紙 A4サイズ タカ印(ササガワ) 43035239

24-1920 OA対応シール札紙 A4サイズ タカ印(ササガワ) 43035239
24-1920 OA対応シール札紙 A4サイズ タカ印(ササガワ) 43035239
24-1920 OA対応シール札紙 A4サイズ タカ印(ササガワ) 43035239
24-1920 OA対応シール札紙 A4サイズ タカ印(ササガワ) 43035239
24-1920 OA対応シール札紙 A4サイズ タカ印(ササガワ) 43035239
24-1920 OA対応シール札紙 A4サイズ タカ印(ササガワ) 43035239
24-1920 OA対応シール札紙 A4サイズ タカ印(ササガワ) 43035239
24-1920 OA対応シール札紙 A4サイズ タカ印(ササガワ) 43035239

OA対応シール札紙 A4サイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100片)注文コード43035239品番24-1920
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。

サイズA4質量(g)202タイプ無字シートサイズ(mm)210×297寸法(縦×横)(mm)(札紙)210×59紙厚(mm)0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43035239
2023-08-07
用途: 御中元のし
運輸・通信業

テンプレートもあり簡単に作成できた。
宅急便で送るものでも熨斗が剥げる心配がなく便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする