OA対応シール札紙 A4サイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100片) 注文コード43035248 品番24-1921
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。

サイズA4 質量(g)202 タイプ御中元 シートサイズ(mm)210×297 寸法(縦×横)(mm)(札紙)210×59 紙厚(mm)0.16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43035239
2023-08-07
用途:
御中元のし
運輸・通信業

テンプレートもあり簡単に作成できた。
宅急便で送るものでも熨斗が剥げる心配がなく便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする