フクダクラフト
フクダクラフトの 椅子
フクダクラフトの 折りたたみ椅子
ゴブラン調高座椅子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43035336
品番
CF-4254 BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
折りたたみ式。耐荷重約80kg。
座面高さ(mm)
315
用途
立ち座りの際の足腰への負担を緩和。使わない時は折りたたんで隙間に収納可能。来客時などに便利。女性でも持ち運びしやすい軽さ。
材質
スチール、綿、ポリエステル、レーヨン、ウレタンフォーム
質量(kg)
3
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×38×53
折りたたみ寸法(cm)
44×8.5×71
座面高(cm)
31.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません