アルミハンディキャンパー ソリッドノーパンクタイヤ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43035607 品番NH-3
参考基準価格(税別)¥116,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。

用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。 材質(フレーム・底板)アルミ合金 全長(mm)1680 質量(kg)16.4 全幅(mm)880 全高(mm)765 均等荷重(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
注意
※製品は完成品折畳状態・箱入りで出荷致します。受け取りや搬入場所のご確認をお願いします。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする