※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGD5.2(10ホンイリ) 鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール 43036273 SGD5.2(10ホンイリ) 鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール 43036273

鉄工用月光ドリル(袋入り)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) ドリル径(Φmm)5.2 全長(mm)95 注文コード43036273 品番SGD5.2(10ホンイリ)
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はドリル径・全長・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.2 溝長(mm)64 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)5.2 材質HSS:ハイス 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43036106
2022-11-15
用途:
鉄板の穴開け
製造業

耐久性も削れ具合もコスパを考えると一番良いと思います。

対象商品:
43036368
2022-04-11
用途:
電気工事の分電盤等加工時に
有限会社エーアンドエスプランニング 様

下穴なしでもスイスイ穴あけができるのはさすがに月光ドリルです。

対象商品:
43036255
2019-12-21
用途:
改造工事
岸田機設株式会社 様 (建設業・工事業)

凄く切れるので作業が進みます。
有り難う御座います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする