SS5Y5-12S6N41-04U-D-NA S Series(SS5Y5-12S6N41) SMC 43036805

S Series(SS5Y5-12S6N41)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43036805 品番 SS5Y5-12S6N41-04U-D-NA
参考基準価格(税別)¥93,060 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
連数【I/Oユニット】(1)1連 取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする