FC-68B×4 フリーコーン680ベースタイプ サンセルフ 43036989 FC-68B×4 フリーコーン680ベースタイプ サンセルフ 43036989 FC-68B×4 フリーコーン680ベースタイプ サンセルフ 43036989

フリーコーン680ベースタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 43036989 品番 FC-68B×4
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

折り畳み式で場所をとらず収納性に優れるフリーコーンのゴム製ベース付きタイプ。
風にも強く緊急時の対応に最適。緊急車両や工事車両に積んであると安心です。
内部にLEDランプがセットされていて夜間視認性も抜群。長時間連続発光の省エネタイプです。
単三アルカリ電池二本で約100〜200時間点灯します。(1分に約120回点滅)

材質(本体)ナイロン、(ベース部)リサイクルプラスチックゴム デザインライン入り 種類伸縮式 高さ(mm)680 質量(kg)3.2 使用電池単三電池×2個(テスト電池付属) 底面サイズ(mm)355×355

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする