画像準備中

ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43037734 品番 EX36BWD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
適合ケーブル(Φmm)22〜24 材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.65 適合電線管36(PF1 1/4)
注意
※防爆用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする