安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)M形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43039676 品番 EYW116MT
販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール 質量(kg)0.9 寸法L(mm)1000 材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅 適合電線管16(PF1/2)
注意
※防爆用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする