※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43039773 品番EYW136M
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール 質量(kg)2.3 寸法L(mm)1000 材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材 適合電線管36(PF1 1/4)
注意
※防爆用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする