※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水空間
水空間の 継手・パイプ
水空間の 継手
水空間の ホース継手
ホースニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43040053
品番
MHN-8×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ねじ径
PT1/4
寸法d(mm)
3
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
寸法B(mm)
4.7
寸法C(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材