※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP-1111-1 ダンボールパレット 1100×1100 片面4方差 サンユー印刷 43040245 DP-1111-1 ダンボールパレット 1100×1100 片面4方差 サンユー印刷 43040245

ダンボールパレット 1100×1100 片面4方差

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43040245 品番 DP-1111-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

海外への輸出パレットなどのワンウェイパレットに最適です。天面は強化ダンボールをクロス貼りで強化、ケタブロックも1個あたり約620kgf以上の耐圧をクリアしています。平面均等荷重は約1トン以上ではありますが実運用としては400kgタイプとなります。平均均等荷重としては非常に強いですが、偏荷重や部分荷重には弱いので実際の荷物で必ずお試しをされるようお願いします。木製パレットと比較し非常に軽量、重量も約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができます。エアー輸送ではパレット重量が軽いので大幅な運送コスト削減も見込めます。プラスチックパレットよりも軽量なことが多いです。

材質段ボール 種別片面四方差し 用途ワンウェイ用段ボールパレット 幅(mm)1100 高さ(mm)115 奥行(mm)1100 動荷重(kg)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※製造上、若干のサイズ誤差があります。
※平均均等荷重でのご使用をお願いします。
※雨や湿気など水気から避けてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする