※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンユー印刷
サンユー印刷の ストレッチフィルム
サンユー印刷の 手巻き用
ストレッチフィルム 15ミクロン 500mm幅
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
43040367
品番
SF-TEMAKI-H-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
モノタロウ
¥
4,798
¥
5,278
税込
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
15
紙管内径(mm)
76
用途
荷崩れ防止や汚れ防止
注意
※製造上、若干のサイズ誤差があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。