画像準備中

VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3000枚) 注文コード 43040708 品番 JVC003
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。

幅(cm)15 長さ(m)0.2 厚さ(mm)0.08 用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。 材質フィルム グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製造上、若干のサイズ誤差があります。※開封後は速やかに使い切ってください。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気化性防錆材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/318/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする