OPPテープ 機械用 お得パック 48μ 薄肉高強度 1000m S

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(6巻)
色
ブラウン
注文コード
43041225
品番
OPP-S48KIKAI-CHA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。

用途
ダンボールの封緘など梱包用テープ
色
ブラウン
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
1000
テープ厚さ(mm)
0.048
基材
OPP
主な用途
梱包
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※電気絶縁には使用しないでください。※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする