※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
43042169
品番
KTF2020
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
不燃素材で輻射熱97%カットを実現した特殊遮熱シートのキープサーモウォールを利用した遮熱・溶接遮光フェンスです。工場内における炉や機械などの熱い熱源を遮りたい時に最適です。また溶接作業の際に発生する有害な紫外線を遮光にも有効です。作業現場での環境改善に最適なフェンス(パーテーション)となります。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てが出来、キャスター付なので移動も自由自在です。連結金具(ジョイント)を利用することで連結して使うことも可能です。結束バンド(難燃性UL94V-2)もセットになっています。