テスコム
テスコムの 美容家電
テスコムの ヘアケア
テスコムの ヘアアイロン
ストレートヘアーアイロン THS7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43042799
品番
THS7-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
外出先でも本格ストレートアレンジ。
温度(℃)
【アイロン部】190
消費電力(W)
28(AC100-240V)
色
ブラック
付属品
クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表
径(Φmm)
【アイロン】26
スイッチ
電源スイッチ「ON -OFF」
本体質量(g)
235
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×25×60
立ち上がり時間
約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)