THR7-K ロールブラシヘアーアイロン THR7 テスコム 43042817 THR7-K ロールブラシヘアーアイロン THR7 テスコム 43042817 THR7-K ロールブラシヘアーアイロン THR7 テスコム 43042817

ロールブラシヘアーアイロン THR7

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43042817 品番THR7-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

ブラシ感覚。ロールブラシで簡単カール。
髪に優しいセラミックコーティング。
ねじれにくいシーベルコード。

ブラック 消費電力(W)22(AC100〜242V) 温度(℃)【アイロン部】190 付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表 径(Φmm)【アイロン】22 スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」 本体質量(g)200 機能安全機能(ブラシカバーを付けると全ての電源がOFF)・温度ロック機能(最終操作後約5秒で温度をロックし、使用中の温度変更を防ぐ) 温度調節範囲(℃)〜160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×43×43 立ち上がり時間約70秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする