大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全189種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
43043147
品番
M2×5
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
5
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
寸法c(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.35
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65