マイナスイオン音波振動歯ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43043149 品番TB-100W
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

刺激を加えると強い洗浄力のマイナスイオンを発生する「松鉱石」を配合したブラシです。
日本製で使いやすいコンパクトヘッド&スリムネック。
コスメ感覚で携帯に便利なポケットサイズ。

質量(g)36 ホワイト 材質本体:ABS樹脂、毛:ナイロン 電源単4形アルカリ乾電池×1本(乾電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×19×160 連続使用時間1日1回(1回2分)として約3か月(アルカリ乾電池使用時) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする