ロゼンスター(LOZENSTAR)
ロゼンスター(LOZENSTAR)の 専門診療・科目別
ロゼンスター(LOZENSTAR)の 歯科用品
マイナスイオン音波振動歯ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43043158
品番
TB-100P
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
刺激を加えると強い洗浄力のマイナスイオンを発生する「松鉱石」を配合したブラシです。
日本製で使いやすいコンパクトヘッド&スリムネック。
コスメ感覚で携帯に便利なポケットサイズ。
質量(g)
36
色
ピンク
材質
本体:ABS樹脂、毛:ナイロン
電源
単4形アルカリ乾電池×1本(乾電池別売)
使用時間
1日1回(1回2分)として約3か月(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×19×160
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応