※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8ST-4121 25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケット FPC 43043508 8ST-4121 25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケット FPC 43043508

25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43043508 品番 8ST-4121
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。

全長L(mm)450 用途トルクレンチ用のロングソケットです。 質量(g)2259 ピン形式8-P1 寸法D1(Φmm)57 寸法D2(mm)42 寸法S1(mm)41 寸法S2(mm)21 Oリング8-OG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする