※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNW-3517S ホイルナットレンチ(バー付属) FPC 43043693 HNW-3517S ホイルナットレンチ(バー付属) FPC 43043693

ホイルナットレンチ(バー付属)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43043693 品番 HNW-3517S
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。

全長L(mm)330 付属品HCB-2560 質量(g)3834 寸法D1(mm)52 寸法D2(mm)37.5 用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。 寸法S1×S2(mm)35(6pt)×17(4pt)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする