※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNW-3821S ホイルナットレンチ(バー付属) FPC 43043718 HNW-3821S ホイルナットレンチ(バー付属) FPC 43043718

ホイルナットレンチ(バー付属)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43043718 品番 HNW-3821S
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。

全長L(mm)445 付属品HCB-2560 質量(g)4344 寸法D1(mm)54 寸法D2(mm)40 用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。 寸法S1×S2(mm)38(6pt)×21(4pt)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする