※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの エクステンションバー
ホイルナットレンチ(バー付属)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43043736
品番
HNW-2321S
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
全長L(mm)
250
付属品
HCB-1633
質量(g)
1130
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
31
用途
新ISO方式のホイールナット用レンチです。
寸法S1×S2(mm)
23(6pt)×21(6pt)