FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sqナットランナー用ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43044095
品番
6NR-33
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます
寸法S(mm)
33
全長L(mm)
70
用途
インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
質量(g)
388
寸法D(mm)
47
ピン形式
6-P1
寸法l(mm)
20
Oリング
6-O1
アズワン品番
64-8384-75